Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme SAKH35EP/SW


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2474425
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1596240000
EAN/GTIN:
     4008190093570
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hut-/G- Schiene TH35/G32, Farbe: schwarz, Breite: 23 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 87,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...160 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 4...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16...50 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Duroplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAKH35EP/SW
Ident Code:
1596240000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 53,276*
€ 60,136*
20
Frei Haus
ab € 96,965*
€ 106,475*
20
Frei Haus
ab € 97,7715*
€ 107,5015*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 105,134*
€ 115,094*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 115,094*
€ 136,96186
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 113,694*
€ 135,29586
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 109,294*
€ 130,05986
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 106,964*
€ 127,28716
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 105,134*
€ 125,10946
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 2.301,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06454*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08329*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
0377100000
ab € 0,214*
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12199*
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,24279*
Zubehör
Weidmüller
0123600000
ab € 0,53197*
Zubehör
Weidmüller
0267000000
ab € 0,44515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.