Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, grün SFC1/21MCNEGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2474489
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1779080005
EAN/GTIN:
     4032248164042
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: grün, Breite: 5,8 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 21 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2...3,5 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,75...2,5 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SFC1/21MCNEGN
Ident Code:
1779080005
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09821*
€ 0,14321*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,155*
Lager 6318
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1085*
€ 0,1565*
63 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1126*
€ 0,1626*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1169*
€ 0,1689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.