Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 175x175x75 Deckel transparent Polykarbonat MPC17/17/07TRSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2476836
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9535380000
EAN/GTIN:
     4032248009251
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten
Universalgehäuse
Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Farbe: grau, Breite: 175 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 75 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 0, Anzahl der Schlösser: 0, geeignet für Wandmontage: true, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MPC17/17/07TRSP
Ident Code:
9535380000
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,33*
€ 37,48*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 28,59*
€ 38,10*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,16*
€ 40,02*
€ 5,00*
ab € 30,40*
€ 40,26*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,03*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1868570000
ab € 4,32*
Zubehör
Weidmüller
1283440000
ab € 28,25*
Zubehör
Weidmüller
1277250000
ab € 6,90*
Zubehör
Weidmüller
1283430000
ab € 10,29*
Zubehör
Weidmüller
9535640000
ab € 1,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.