Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler M8 3pol. mit Potentionaltrennung 5m SAI-4-M3PM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478036
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1784680000
EAN/GTIN:
     4032248191499
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Breite: 48 mm, Höhe: 62,2 mm, Länge: 107 mm, Betriebstemperatur: -20...80 °C, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 3, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M8, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...1 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-4-M3PM8
Ident Code:
1784680000
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,91*
€ 112,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 115,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,60*
€ 116,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,63*
€ 132,01*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.