| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2478037 Herst.-Nr.: 1784700000 EAN/GTIN: 4032248191512 |
| |
|
| | |
| Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Breite: 48 mm, Höhe: 62,2 mm, Länge: 107 mm, Betriebstemperatur: -20...80 °C, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 4, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M8, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M8, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...1 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAI-4-M4PM8 | Ident Code: | 1784700000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,68* | € 117,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,57* | € 121,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 97,94* | € 123,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 110,47* | € 138,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|