Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler M12 Haubenversion mit LED SAI-4-M8PM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478041
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1807640000
EAN/GTIN:
     4032248279036
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Breite: 60 mm, Höhe: 41,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Länge: 102 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...90 °C, mit Potentialtrennung: true, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 4 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 4 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 8, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: 6...12 mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...1,5 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-4-M8PM12
Ident Code:
1807640000
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,94*
€ 93,10*
€ 5,00*
ab € 79,76*
€ 94,53*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,49*
€ 96,58*
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 98,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,24*
€ 101,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.