Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehauben SAI-4/6/8-MHBL3,5 SAI-4/6/8-MHBL3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478047
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1724750000
EAN/GTIN:
     4032248002429
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Sensorkabel
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Breite: 59,2 mm, Höhe: 32,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Länge: 57 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...90 °C, mit Potentialtrennung: true, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 4 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 4 A, Schutzart (IP): IP67, mit LED-Anzeige: false, Verschmutzungsgrad: 2, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: 6...12 mm, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...1,5 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-4/6/8-MHBL3.5
Ident Code:
1724750000
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,31*
€ 25,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 25,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,68*
€ 25,61*
€ 5,00*
ab € 18,96*
€ 26,01*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,64*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.