Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehaube mit Zugfederanschluss SAI-4/6/8-MHBLZF3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478048
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1752080000
EAN/GTIN:
     4032248148226
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder. Breite: 59,2 mm, Höhe: 32,5 mm, Gehäusefarbe: grau, Länge: 57 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...90 °C, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 4 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 4 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: false, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: 6...12 mm, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,08...1,5 mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-4/6/8-MHBLZF3.5
Ident Code:
1752080000
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,72*
€ 29,16*
€ 5,95*
ab € 21,28*
€ 29,28*
€ 5,00*
ab € 21,91*
€ 30,14*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,35*
€ 30,73*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,81*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12452*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.