Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (m it Leitung), Komplett SAI-8-F5P10M0.5/1.0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457600000
EAN/GTIN:
     4032248169351
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Leitungsabgang. Höhe: 25 mm, Tiefe: 152 mm, Gehäusefarbe: grau, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -20...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 30...10 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 4 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 4 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 5, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: sonstige, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 10 m, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Werkstoff des Isolierkörpers: PBT, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-8-F5P10M0.5/1.0U
Ident Code:
9457600000
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,40*
€ 143,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,68*
€ 145,33*
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 147,52*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,82*
€ 150,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,49*
€ 158,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.