Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, C odierung: A, M12 / M12, 2 SAI-Y-5S-M12/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2478101
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1826880000
EAN/GTIN:
     4032248330393
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Rundsteckverbinder sonstige
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie. Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-Y-5S-M12/M12
Ident Code:
1826880000
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,84*
€ 5,00*
ab € 14,83*
€ 20,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,02*
€ 21,29*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,46*
€ 21,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900100000
ab € 34,32*
Zubehör
Weidmüller
1900120000
ab € 34,55*
Zubehör
Weidmüller
1900110000
ab € 34,70*
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.