Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLIM2-4BL/SW-MP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2484462
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651741
EAN/GTIN:
     4032248450930
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
weidmüller bezeichnungshülsen
Kabelmarkierer, 4 x 11.3 mm, Werkstoff: PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: blau Farbe: sonstige, Breite: 11,3 mm, Höhe: 3 mm, Beschriftung: Piktogramm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIM2-4BL/SW-MP
Ident Code:
1733651741
Weitere Suchbegriffe: leitermarkierer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0737*
64 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0482*
€ 0,0762*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,0463*
€ 0,0874*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 7,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.