Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2492939 Herst.-Nr.: 1026560000 EAN/GTIN: 4032248751822 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: sonstige, Breite: 7 mm, Höhe: 10 mm, Selbstklebend: false, Länge: 0,8 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ESGX2010/7MCNEBL | Ident Code: | 1026560000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 240 | | € 7,90* | ab € 0,14168* | € 0,18768* | | | | | | | | 240 | | € 5,00* | ab € 0,14367* | € 0,18967* | | | | | | | | 240 | | € 3,90* | ab € 0,14805* | € 0,19505* | | | | | 17 Tage | | | 240 | | € 5,90* | ab € 0,1616* | € 0,2016* | | | | Lager 6318 | | | | 240 | | € 5,50* | ab € 0,1637* | € 0,2037* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 48,888* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|