Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme f. Erdungsf 478141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2520212
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     478141
EAN/GTIN:
     4013364101425
Suchbegriffe:
Anschlussklemme für Erdungsfestpunk...
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet. Ausführung schwer, mit Anschlussgewinde M10. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Anschlussklemme, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich: 30...40 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 7...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
478141
Weitere Suchbegriffe: Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
447
1
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 9,75*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 12,23*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 12,29*
1
€ 5,00*
ab € 9,21*
€ 12,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.