Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub.-Anschl.kle. d=20 Var. A m. Schraube 10x25mm NIRO V4H 630129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2520810
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     630129
EAN/GTIN:
     4013364107434
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Einschrauben-Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet. Oberflächenschutz: unbehandelt, Bauform: Anschlussklemme, Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Klemmbereich Rundleiter: 10 mm, Klemmbreite Flachleiter: bis 30 mm, Klemmbereich Seil: 70 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
630129
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
179
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 7,55*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0756*
€ 8,7256*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 8,83*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 8,90*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,35*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 226,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.