Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Linsenkopf 605400151-3,9X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2525263
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     10120153
EAN/GTIN:
     4001796364150
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Kopfform: Zylinder, Schraubsystem: Torx, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 3,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
605400151-3,9X16
Ident Code:
10120153
Weitere Suchbegriffe: bohrschrauben ohne din, linsenkopfschrauben m3, Schnellbauschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
€ 0,07*
100
€ 3,90*
€ 0,0785*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
€ 0,0998*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.