Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2525508 Herst.-Nr.: 192003 EAN/GTIN: 4021103920039 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter nach ISO 4032; EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M6 mm; für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 10; VE: 100. Farbe: blau, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 10 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 5 mm, Schlüsselweite: 10 mm, Werkstoffgüte: 8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 192003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0184* | € 0,0271* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0187* | € 0,0275* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,019* | € 0,028* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0194* | € 0,0285* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0199* | € 0,0293* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|