Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2530883 Herst.-Nr.: 7205704 EAN/GTIN: 4012196396030 |
| |
|
| | |
| Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004. Montageart: sonstige, Breite: 24 mm, Höhe: 24 mm, Tiefe: 12,5 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Keramik, Bemessungsstrom In: 57 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | TK10 | Ident Code: | 7205704 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Klemmleiste, Netzanschlussklemme, Europaklemmleiste, Reihenklemme, Klemmbrett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,382* | € 4,702* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,4035* | € 4,7235* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,5888* | € 5,0225* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 3,836* | € 5,276* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 4,198* | € 5,668* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|