Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2531280 Herst.-Nr.: 7399898 EAN/GTIN: 4012196331864 |
| |
|
| | |
| Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung. Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 86 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl, geeignet für Dehnungsfuge: false, mit Potentialausgleich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | IBVE35048 | Ident Code: | 7399898 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,94* | € 68,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,29* | € 69,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,04* | € 71,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,36* | € 71,47* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,10* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|