| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2532253 Herst.-Nr.: 449800006-8741 EAN/GTIN: 4026303260879 |
| |
|
| | |
| Regale Sortimente-Wandhalter 14-fach Korpus: RAL 9006 Silbergrau mit gummierter Ablagefläche Abm. 1020x400x260 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 449800006-8741 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, dresselhaus sortierkasten, modul werkzeuge, sortierkasten 14 fächer, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit ( Schlitz), Bit ( Schlagschrauber) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,18* | € 319,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,69* | € 322,42* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 282,18* | € 344,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|