Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftl.10pol. orange Lötstift 3,2mm 180° SLAD10/1803.2SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2593105
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1374660000
EAN/GTIN:
     4008190175139
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm: 5.08 mm, Polzahl: 10, Abgangswinkel: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: orange, Box Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 2, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SLAD10/1803.2SNOR
Ident Code:
1374660000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7106*
€ 3,7106*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,7583*
€ 3,7583*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,3733*
€ 4,3733*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 159,92*
€ 197,81*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7583*
€ 4,47238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.