Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 6. VL2AKZ4/DK4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2595448
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0446700000
EAN/GTIN:
     4008190055486
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 6 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VL2AKZ4/DK4
Ident Code:
0446700000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,20*
€ 39,03*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 39,14*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 39,65*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,92*
€ 39,98*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,325*
€ 40,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.