Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2595463 Herst.-Nr.: 0295060000 EAN/GTIN: 4008190170479 |
| |
|
| | |
| Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP- Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 22,5 mm, Nenndurchmesser: 22,5 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VP16-K54 | Ident Code: | 0295060000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, weidmüller verschlussstopfen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2443* | € 0,3243* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2446* | € 0,3246* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2611* | € 0,3511* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2645* | € 0,3545* | | | | | | 59 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2739* | € 0,3639* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|