Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg36 IP54 glasfaserverstärktes Polyamid VP36-K54


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2595475
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0501260000
EAN/GTIN:
     4008190020972
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP- Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 47 mm, Nenndurchmesser: 47 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP36-K54
Ident Code:
0501260000
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, verschlussschrauben ohne din, weidmüller verschlussstopfen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,16*
€ 14,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,295*
€ 14,125*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,422*
€ 14,312*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,349*
€ 14,569*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,82*
€ 14,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,312*
€ 17,03128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,212*
€ 16,91228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,632*
€ 16,22208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,142*
€ 15,63898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,562*
€ 14,94878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,422*
€ 12,40218
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.