Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg42 Messing IP65 O-Ring Perbunan VP42-MS65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2595480
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0501300000
EAN/GTIN:
     4008190007676
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP- Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 54 mm, Nenndurchmesser: 57 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP42-MS65
Ident Code:
0501300000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, weidmüller verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,71*
€ 616,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 550,425*
€ 616,735*
Frei Haus
ab € 555,71*
€ 622,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 558,5625*
€ 624,9525*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,77*
€ 648,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,9525*
€ 743,69348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,2625*
€ 735,73238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 598,1625*
€ 711,81338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,9925*
€ 693,76108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,5625*
€ 664,68938
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,3425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.