Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchg.Reihenklemme 10mm² beige Wemid 800V 8kV ZDU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2596045
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1746750000
EAN/GTIN:
     4008190996710
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 10 mm, Höhe: 73,5 mm, Tiefe: 49,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer Klemmenbreite mm: 10 eindrähtig (mm²): 1,5-16 feindrähtig (mm²): 1,5-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDU10
Ident Code:
1746750000
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen weidmüller zdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1959*
€ 1,5959*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,275*
€ 1,685*
3 Tage
131
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,16652*
€ 1,68652*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,17*
€ 1,69*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3415*
€ 1,7715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,0417*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,75*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1748670000
ab € 0,3479*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1739680000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.