Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markier.25-32 Markierungssystem KSW KSW4/8/5,08W25-32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2599524
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1630200025
EAN/GTIN:
     4008190255367
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung
Klemmenmarkierer, Etikett, 40.6 x 4 mm, Werkstoff: Polyester, PVC frei, Farbe: weiß Farbe: weiß, Aufdruck: Ziffern, Rastermaß: 5,08 mm, Kodierungsrichtung: horizontal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KSW4/8/5,08W25-32
Ident Code:
1630200025
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,0025*
€ 4,1925*
50 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,117*
€ 4,337*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,9632*
€ 4,5932*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,1925*
€ 4,98908
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,9625*
€ 4,71538
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,7625*
€ 4,47738
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,0025*
€ 3,57298
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 41,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.