Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Einsatz, Stift, Crimpansc SAI-M23-SE-L-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2604101
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1170350000
EAN/GTIN:
     4032248962303
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse. Bemessungsspannung: 600 V, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Bemessungsstrom In: 20 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-M23-SE-L-6
Ident Code:
1170350000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 7,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,00*
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,61*
€ 8,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1170270000
ab € 17,33*
Zubehör
Weidmüller
1170340000
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.