Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle 16-23mm Schelle Polystyrol, Schraube Stahl 402416-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2612140
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2305232
EAN/GTIN:
     4012195224358
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen
Schraube Stahl, galvanisch verzinkt, lichtgrau. Farbe: sonstige, Ausführung: nicht isoliert, Werkstoff: Stahl/Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, Anzahl der Kabel: 1, Spannseildurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
402416-23
Ident Code:
2305232
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,05899*
€ 1,38899*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0706*
€ 1,4006*
50
€ 5,95*
ab € 1,20866*
€ 1,57866*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2446*
€ 1,6146*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,3672*
€ 1,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7772*
€ 2,11487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6972*
€ 2,01967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3672*
€ 1,62697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2305151
ab € 0,82569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.