Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M50 Kunststoff schwarz IP44 2955M50SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2620576
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149579
EAN/GTIN:
     4012195616993
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Quickschellen
Rohrclip
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle. Farbe: schwarz, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: -...- mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2955M50SW
Ident Code:
2149579
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemmschellen aus Kunststoff, abstandschellen obo, rohrclip, Sammelhalterung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40188*
€ 0,64188*
2 Tage
200
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4185*
€ 0,6785*
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4192*
€ 0,6792*
13 Tage
425
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4182*
€ 0,6844*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5483*
€ 0,8883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8883*
€ 1,05708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7383*
€ 0,87858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7183*
€ 0,85478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6483*
€ 0,77148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6283*
€ 0,74768
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.