| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2623813 Herst.-Nr.: 7131692 EAN/GTIN: 4012195874744 |
| |
|
| | |
| Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85. Breite: 600 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt Zink-Aluminium, Scharnierend: false, Winkel: 90°, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Drehriegel, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: true, Richtungsänderung: vertikal fallend, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | DBV85600FDD | Ident Code: | 7131692 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,95* | € 63,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,89* | € 63,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,01* | € 64,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,21* | € 65,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,40* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|