| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-2623832 Herst.-Nr.: 1124739 EAN/GTIN: 4012195805236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°. Geeignet für: C-Profil, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Werkstoff: rostfreier Stahl, mit Schraubzubehör: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GMS2VW90A4 | Ident Code: | 1124739 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: U-Stiele (Kabelbühne,Teile), C- Schiene (Kabelbühne,Teile), AZ-Kanal (Kabelbühne,Teile), Kabelbühne (Teile), Profileisenbühne (Kabelbühne,Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |