Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Artikel
Kabelleiter 110X600X3000 mm C-Sprosse 30X15mm 250mm Abstand V2A I4KLL110600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2625449
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
I4KLL110600
EAN/GTIN:
5420013064724
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
CSprosse 30X15mm 250mm Abstand V2A Breite: 600 mm, Höhe: 110 mm, Länge: 3000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
I4KLL110600
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Metall-Kanäle, Kabel/-leitern/-rinnen
>
Kabelleiter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
kabelleiter edelstahl
,
kabelleiter
,
Gitter-Kabelrinne
,
AZ-Kanal
,
BKK-Grundprofil
,
C- Schiene
,
U-Stiele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,87*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 129,87* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen