Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement TK M12 300M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2630135
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     386830
EAN/GTIN:
     8711893868340
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
Trägerklammer für die Verwendung mit Standardflanschbreiten, metrisch. Verzinkt, M12-Gewinde, Flansch max. 26 mm. Ausführung: mit Innengewinde, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahlguss, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Montage horizontal: false, Zulässige Nutzlast: 3500 N, Geeignet für Flanschstärke: 1...26 mm, Montage vertikal: true Spannbereich: 26 mm Ø: M12
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
300M12
Ident Code:
386830
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 7,39*
13 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 7,42*
16 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 6,0292*
€ 7,4792*
26 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 6,1383*
€ 7,6083*
Lager 6318
unbekannt
80
€ 5,50*
ab € 6,3586*
€ 7,8886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 7,8886*
€ 9,38743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3586*
€ 7,56673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 631,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.