Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbahn 110x200x1,5 gelocht verz. SF Weitspann KBS1102001506


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2634925
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     01KBS1102001506
EAN/GTIN:
     5420013027408
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne
gelocht verz. SF Weitspann Breite: 200 mm, Höhe: 110 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Seitenlochung: true, Länge: 6000 mm, Montagelochung im Boden: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
KBS1102001506
Ident Code:
01KBS1102001506
Weitere Suchbegriffe: Weitspannrinne, weitspannkabelrinne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,66*
€ 32,39*
6
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 34,57*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,39*
€ 38,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,90*
€ 37,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,54*
€ 36,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,56*
€ 35,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,59*
€ 34,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,66*
€ 28,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.