Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole l=220-458mm TSGB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2635087
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     187190
EAN/GTIN:
     8711893038347
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung caddy
Die Teleskopmontageleiste zur schnellen Montage von Dosen oder Kabelschutzrohren zwischen Ständern. Kann mehrere Dosen oder Kabelrohre halten Verstellbar von 280 mm bis 458 mm (11″ bis 18″). Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsstift, geeignet für Zentraldose: true, geeignet für Einbaudose: true, Zubehör: true, Ersatzteil: false Maße L (mm): 280-458
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
TSGB16
Ident Code:
187190
Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22592*
€ 2,78592*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,4124*
€ 3,0024*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,04*
1
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,37*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,365*
€ 3,525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,525*
€ 4,19475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,165*
€ 3,76635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.