Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2635089 Herst.-Nr.: 187191 EAN/GTIN: 8711893038019 |
| |
|
| | |
| Die Teleskopmontageleiste zur schnellen Montage von Dosen oder Kabelschutzrohren zwischen Ständern. Kann mehrere Dosen oder Kabelrohre halten. Verstellb. von 17" - 26" (432 mm - 660 mm). Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsstift, geeignet für Zentraldose: true, geeignet für Einbaudose: true, Zubehör: true, Ersatzteil: false Maße L (mm): 432-660 Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | TSGB24 | Ident Code: | 187191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,48796* | € 3,07796* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,5633* | € 3,1733* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,7192* | € 3,3692* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,37* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,6406* | € 3,9406* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|