Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter 080X200X6000mm Rundsprosse 250mm Abstand verz. TF HDKLIE200


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2635250
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     01KLIE200
EAN/GTIN:
     5420013029297
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
RundeSprosse 250mm Abstand verz. TF Breite: 200 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 6000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
HDKLIE200
Ident Code:
01KLIE200
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,63*
€ 59,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,21*
€ 58,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,32*
€ 56,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,72*
€ 54,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,14*
€ 53,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,48*
€ 44,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.