Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter 060X500X6000mm C-Sprosse 30X15mm 250 Abst verz. TF HDKS60500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2635333
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     01KS60500
EAN/GTIN:
     5420013031474
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
CSprosse 30X15mm 250mm Abstand verz. TF Breite: 500 mm, Höhe: 60 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 6000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg Kabeltragsysteme GmbH
Produkt Typ:
HDKS60500
Ident Code:
01KS60500
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C- Schiene, U-Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,14*
€ 41,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,52*
€ 41,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,30*
€ 39,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,64*
€ 37,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,11*
€ 37,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,75*
€ 30,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.