Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch- Rohrclip 812M24SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2637134
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     160050
EAN/GTIN:
     8711893600544
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 1/2–3/4″ EMT oder 18 bis 30 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 1/8–1/4″ 3 bis 8 mm Flansch, Seitenmontage. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 18...30 mm, geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Flanschdicke: 3-8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
812M24SM
Ident Code:
160050
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 3,25*
€ 3,98*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,2644*
€ 3,9944*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,3224*
€ 4,0624*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,4414*
€ 4,2114*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2114*
€ 5,01157
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4414*
€ 4,09527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 421,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.