Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2637176 Herst.-Nr.: 171740 EAN/GTIN: 8711893717433 |
| |
|
| | |
| Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen. 23.4–35mm OD, 3–8mm Flansch. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 23,4...35 mm, geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm Flanschdicke: 3-8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 16EM24 | Ident Code: | 171740 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,17* | € 4,95* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 5,41* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 5,41* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 4,6093* | € 5,4793* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,4171* | € 6,3871* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|