Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindescheibe M6 6WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2637346
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     171560
EAN/GTIN:
     8711893715644
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Der große Durchmesser ermöglicht die Verwendung von Durchbrüchen als Befestigungspunkte. Kombination aus Flügelmutter und Scheibe. Breite: 33,7 mm, Höhe: 33,7 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: sonstige, Gewindemaß (metrisch): 6, Gewindemaß (imperial): 1/4 Zoll, Knebelmutter: false Gewinde: M 6 Außen-Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
6WN
Ident Code:
171560
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,78863*
€ 1,01863*
11 Tage
392
100
€ 6,99*
ab € 0,795*
€ 1,025*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,838*
€ 1,068*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,10*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8635*
€ 1,1035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.