| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2637800 Herst.-Nr.: 336030 EAN/GTIN: 4018292360302 |
| |
|
| | |
| Reversibel schwenkbare Trägerklammer für den Einsatz bei Standardflanschbreiten und schrägen Konstruktionen. Verzinkt, M10-Gewinde, Flansch max. 24 mm. Ausführung: mit Innengewinde, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Montage horizontal: true, geeignet für Flanschstärke: 1...26 mm, Montage vertikal: true Ausführung: galv. verzinkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | HB2 | Ident Code: | 336030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 12,58243* | € 14,93243* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,6592* | € 15,0092* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,875* | € 15,135* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 12,845* | € 15,165* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,4778* | € 18,5478* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|