Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachanschlusskl.185mm² blau Wemid WFF185BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2660293
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028680000
EAN/GTIN:
     4008190061005
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 55 mm, Höhe: 163 mm, Tiefe: 89,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 353 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WFF185BL
Ident Code:
1028680000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,60884*
€ 22,37884*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,79*
€ 22,86*
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,87*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,8386*
€ 24,1786*
Lager 6318
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,1601*
€ 24,5701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,5701*
€ 29,23842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,8701*
€ 27,21542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6101*
€ 25,71602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9601*
€ 24,94252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1601*
€ 21,61052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 98,2804* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1064780000
ab € 2,371*
Zubehör
Weidmüller
1065700000
ab € 9,46084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.