Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte, RS 100 orange, Ab schlussplatte, Breite: 27.2 mm AP111OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2660626
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1185460000
EAN/GTIN:
     4008190132064
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage. Farbe: gelb, Breite: 27,2 mm, Höhe: 103,6 mm, RAL-Nummer: 2000, Betriebstemperatur: -50...100 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Schutzart (IP): IP20, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AP111OR
Ident Code:
1185460000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Leergehäuse, Reihenklemme Abschlussplatten, leergehäuse, Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,341*
€ 1,891*
11 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 1,3539*
€ 1,9039*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,445*
€ 1,921*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,3717*
€ 1,9317*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4764*
€ 2,0864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9317*
€ 2,29872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8817*
€ 2,23922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7617*
€ 2,09642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6817*
€ 2,00122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3717*
€ 1,63232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.