Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse, RS 45 kieselgra u, Abschlussplatte, Breite: 8 AP45/REDIGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2660635
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8140860000
EAN/GTIN:
     4008190169305
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage . Farbe: grau, Breite: 18,5 mm, Höhe: 22,8 mm, RAL-Nummer: 7032, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -50...100 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: true, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP00, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AP45/REDIGR
Ident Code:
8140860000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Leergehäuse, Reihenklemme Abschlussplatten, leergehäuse, Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,5535*
€ 0,744*
20
€ 5,00*
ab € 0,4795*
€ 0,8495*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,48045*
€ 0,85045*
11 Tage
unbekannt
20
€ 75,00*
ab € 0,5041*
€ 0,8841*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,5109*
€ 0,9009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9009*
€ 1,07207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.