Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchg.-Reihenkl.4mm² PA 500V 2x32A 6kV DK4Q/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2661026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0590160000
EAN/GTIN:
     4008190103521
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 6 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 59,9 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK4Q/35
Ident Code:
0590160000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0956*
€ 3,9456*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,306*
€ 5,416*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,83029*
€ 6,76029*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,00*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,628*
€ 8,108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,108*
€ 9,64852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,678*
€ 9,13682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,628*
€ 7,88732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 202,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1397160000
€ 1,3598*
Zubehör
Weidmüller
1397180000
€ 1,4009*
Zubehör
Weidmüller
0303300000
€ 0,6705*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
€ 0,0943*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
€ 0,112*
Zubehör
Weidmüller
0206160000
€ 0,60079*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
€ 0,0577*
Zubehör
Weidmüller
1238280000
€ 0,0574*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
€ 0,0575*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
€ 0,0574*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
€ 0,1255*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
€ 0,1486*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
€ 0,05888*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
€ 0,05491*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
€ 0,0569*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.