Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Schraubansc hluss, 4 mm², 24 V, Anzahl DK4/35LDGR24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2661033
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0210060000
EAN/GTIN:
     4008190157920
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 6 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 52,5 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK4/35LDGR24VDC
Ident Code:
0210060000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 10,96*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,18742*
€ 10,98742*
25
Frei Haus
ab € 9,2608*
€ 11,0608*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,7705*
€ 11,6005*
64 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,8676*
€ 11,7076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,6005*
€ 13,8046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7705*
€ 11,6269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 290,0125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,32*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,578*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0384*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0359000000
ab € 0,12629*
Zubehör
Weidmüller
0482700000
ab € 0,4056*
Zubehör
Weidmüller
0482900000
ab € 0,5829*
Zubehör
Weidmüller
0535200000
ab € 7,251*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.