Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vert.-Reihenkl.2,5mm² beige Wemid 250/400V 4kV WDL2.5/L/L/PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2661914
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1030200000
EAN/GTIN:
     4008190164508
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller 6mm
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,1 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 48 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Anzahl der Potentiale: 3, Grundfarbe: beige, mit PE-Funktion: true, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A feindrähtig (mm²): 0,5-4 eindrähtig (mm²): 0,5-4 Klemmenbreite mm: 6,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDL2.5/L/L/PE
Ident Code:
1030200000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 6,40*
ab € 2,73394*
€ 3,28394*
50
Frei Haus
ab € 2,7492*
€ 3,2992*
50
Frei Haus
ab € 2,8608*
€ 3,4208*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9098*
€ 3,4798*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,9882*
€ 3,5682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5682*
€ 4,24616
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9882*
€ 3,55596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1057160000
ab € 1,671*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.