Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 2pol. für Klemme 2,5mm² b=5mm 32A WQV2.5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2661990
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1053660000
EAN/GTIN:
     4008190031121
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A für: WDU2,5 Anz. Pole: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQV2.5/2
Ident Code:
1053660000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4504*
€ 0,6104*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41585*
€ 0,63585*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4174*
€ 0,6374*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,41786*
€ 0,63786*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5704*
€ 0,67878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004500000
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.