Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2668909 Herst.-Nr.: 8421380000 EAN/GTIN: 4032248006052 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,02 A, Art der Eingangsspannung: AC, Art des Digitalausgangs: Transistor, Eingangsspannung: 195,5...241,5 V, Ausgangsspannung: 5...48 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC Ausgang: 5 -48 VAC / 20 mA Ein.spannung: 230 V AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MCZO230VAC | Ident Code: | 8421380000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, industrierelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 24,61* | € 27,14* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 25,31* | € 27,92* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 29,15* | € 32,03* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 29,65* | € 33,11* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,063* | € 34,193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|